カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • セキスイ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱電機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Goodyear(3)
  • Vesrah(3)
  • ATEN(3)
  • 明邦化学(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • brembo(2)
  • I-VALUE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ナンシン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-13」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の給水管。
    材質ステンレス
  • ステンレスボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
水廻り部材カテゴリ