カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(33)
  • ミヤコ(16)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • 東栄工業(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • トップ工業(7)
  • ショーボンド(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アキレス(3)
  • エスコ(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(3)
  • アウス(2)
  • TRUSCO(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • ユニカ(2)
  • 因幡電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu40」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
    材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
  • 小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    小型通気弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
    仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
    材質塩化ビニル樹脂
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
    材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
  • 屋外水栓パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    屋外水栓パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
    材質レジンコンクリート
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
  • ゴム栓付風呂栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓付風呂栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きの風呂用の栓。
    材質黄銅くさりの有無なし
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    529税込582
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
    仕様裏面接着テープ付材質EPDM外径B(Φmm)70
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:26.2ねじサイズ袋ナット:W32山16