カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(2)
- ミヤコ(89)
- カクダイ(83)
- アウス(52)
- GAONA(ガオナ)(31)
- 東栄管機(29)
- 第一機材(19)
- 前澤化成工業(17)
- 東栄工業(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- テクノテック(12)
- アキレス(11)
- トップ工業(10)
- 未来工業(10)
- エスコ(8)
- エムツーエムJ(6)
- ショーボンド(5)
- オンダ製作所(5)
- 水空間(4)
- ブランドをもっと見る
「vuvp 50」の検索結果

小型通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。一辺長さ(mm)640高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
兼用目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属。外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして付属品専用横引排水トラップ(VP・VU50用)材質ポリプロピレン質量(kg)6色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。材質ABS樹脂
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機の排水トラップとして
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
兼用防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25