横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
泡沫台付混合栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)193質量(g)900奥行(mm)46ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20取付穴径(mm)28~32
断熱吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19