ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
ベンリー直横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
床立上アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ビス、パッキン付材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
床用ジョイントSSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス付き
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
カシメアダプター付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×パイプハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
床立上アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス・パッキン付き
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
座付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
床用ジョイントSSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
回転オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様オスネジ回転式材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から5日以内出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
座付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継手接続ねじ種類Rc
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)