絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EXCEL(エクセル)
昭和36年創業でフィルターエレメント一本で60年余りEXCELブランドの販売を続けてまいりました。|小型二輪車用から大型トラック・バス用まであらゆるフィルターエレメントを取りそろえお客様へのご要望に応え出来るよう、確かな品質と実績のもとにこれからもEXCELブランドのフィルターエレメントを皆様にご提供させていただきます。
会社情報
| 会社名 | マロミ産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961/09/21 |
| 所在地 | 〒550-0022 大阪府大阪市西区本田2丁目2番11号 |
特価

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
自動車用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷主な適合純正品番15601-B2030-000他社参考品番(タクティー)V9111-0106他社参考品番(TOYO)TO-6265他社参考品番(NITTO)4D-110他社参考品番(PMC)PO-6503他社参考品番(MICRO)T-1654他社参考品番(ユニオン)C-631他社参考品番(エクセル)DO-710
サウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
トランミッション用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)165×60×25本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥69,980~税込¥76,978~1個32日以内出荷電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体寸法(mm)225×83×68本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
サウンドスコープ M-3
EXCEL(エクセル)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
マイクロサウンドスコープ TRC
EXCEL(エクセル)¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10
EXCEL(エクセル)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
サウンドスコープ MP-1
EXCEL(エクセル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096アズワン品番67-4829-62
サウンドスコープ M-4
EXCEL(エクセル)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095アズワン品番67-4829-61
サウンドスコープ M-2
EXCEL(エクセル)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093アズワン品番67-4829-59
サウンドスコープ M-1
EXCEL(エクセル)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092アズワン品番67-4829-58
サウンドスコープ EX
EXCEL(エクセル)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57
サウンドスコープ DX
EXCEL(エクセル)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)114×72×33本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
エアフィルター
EXCEL(エクセル)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷形状角型高さ(mm)36番号(該当純正番号)16546-5R70A外径(Φmm)213×106.5/81主な使用車種(代表)日産・キックス