カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- TRW(3)
- VALEO(2)
- コフロック(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- brembo(2)
- CodeTechCAM(2)
- COX(コックス)(1)
- MEGGER(1)
- VOICE(1)
- Orbitec(1)
- LEMFORDER(1)
- HELLA PAGID(1)
「model-t」の検索結果
特価

マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)165×60×25本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz