カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
  • SPG
  • オカムラ(岡村製作所)(174)
  • エスコ(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SKC(環境測定)(19)
  • ヤマト科学(11)
  • 三菱電機(9)
  • ヒロセ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 神保電器(7)
  • 廣杉計器(7)
  • 長野計器(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • KITACO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5gc」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.08適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 25W SPGインダクションモーター 25WSPG
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.35起動トルク(N・m)0.1適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2起動トルク(N・m)0.175適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70起動トルク(N・m)0.1質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.025取付角寸法(mm)80質量(kg)1.86RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 15W SPGインダクションモーター 15WSPG(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.025電源単相取付角寸法(mm)80起動トルク(N・m)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ