カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カナフレックス(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TRIDON(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「4c8-12579-00」の検索結果

タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送