カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(5)
- YSK(山脇産業)(84)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(54)
- シグマ光機(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- タンガロイ(25)
- ノーブランド(21)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- 三桂製作所(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- 京セラ(12)
- 椿本チエイン(12)
- TOYOX(トヨックス)(12)
- ワルター(12)
- エバオン(12)
- 信栄物産(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「50.8φ」の検索結果
特価

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
タイフレキホース AP型
タイガースポリマー¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から31日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。使用温度範囲(℃)-20~100材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
クリスタルホースE型
タイガースポリマー¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイパワーホースWS型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホースWS型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付色ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイパワーホース WR型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
タイエコライト静電W型
タイガースポリマー¥54,980税込¥60,4781本4日以内出荷から23日以内出荷脱塩ビ、静電防止用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)色白流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
クリスタルホース耐摩E型
タイガースポリマー¥369,800税込¥406,7801本31日以内出荷耐摩・アース線入り用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)色透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止