カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(3)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- 十川ゴム(2)
- K-CON(キタコ)(2)
- エスコ(1)
- JCS(1)
- 未来工業(1)
- アキツ(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- イワブチ(1)
- ヨシムラ(1)
- YSK(山脇産業)(1)
「896-016-0835」の検索結果

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71