カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SMC(7)
  • エレコム(7)
  • 三木プーリ(6)
  • アキレス(5)
  • スズキ(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ホンダ(3)
  • 共立(2)
  • ゴールドウイン(2)
  • 新ダイワ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 岩崎電気(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1322」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下