カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- エスコ(4)
- まつうら工業(4)
- ユタカメイク(3)
- TRUSCO(2)
- YKK(1)
- 栃木屋(1)
- DBLTACT(1)
- ニフコ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SK11(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「nifco sr-50」の検索結果

【オーダー】シリコンゴム50°乳白色
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,143税込¥1,2571枚3日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工