カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • ワイヤ連結釘(3)
    • バラ釘(4)
絞り込み
全長(mm)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 64.3(1)
  • 65(6)
  • 74.5(1)
  • 75(3)
  • 89.7(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
胴部
  • 胴部ストレート(5)
頭部
頭部
布目(2)
太さ(mm)
  • 1.7(2)
  • 1.9(3)
  • 2.15(3)
  • 2.45(3)
  • 2.75(4)
  • 3.05(5)
  • 3.33(2)
  • 3.4(4)
  • 3.75(4)
  • 4.2(2)
  • 4.6(2)
  • 5.2(2)
頭部径(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.8(3)
  • 6.4(1)
  • 6.6(3)
  • 7(1)
  • 7.2(2)
  • 7.3(4)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 7.9(3)
  • 8.8(3)
  • 9.8(2)
  • 10.3(2)
  • 11.5(2)
ブランド
  • アマテイ
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
  • 若井産業(3)
  • KN村田産業(6)
  • ノーブランド(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • TRUSCO(1)
  • タチカワ(2)
  • 土牛(9)
  • 修理(4)
  • BXカネシン(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N65 釘」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(250本×10巻)
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN65(イエロー) アマテイCN65(イエロー)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
関連キーワード
n65 バッテリー特集