カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ワイヤ連結釘(5)
    • バラ釘(6)
絞り込み
全長(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 50.8(2)
  • 63.5(2)
  • 64.3(1)
  • 65(2)
  • 74.5(1)
  • 75(2)
  • 76.5(2)
  • 89.7(1)
  • 90(4)
胴部
  • 胴部ストレート(7)
材質
  • (2)
頭部
頭部
布目(2)
頭部
平頭(2)
太さ(mm)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 2.15(1)
  • 2.45(1)
  • 2.75(3)
  • 2.87(5)
  • 3.05(3)
  • 3.33(2)
  • 3.4(3)
  • 3.75(3)
  • 3.76(2)
  • 4.04(1)
頭部径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.8(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(2)
  • 6.75(2)
  • 6.8(3)
  • 7(1)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.5(3)
  • 7.6(1)
  • 7.9(2)
  • 8.3(1)
  • 8.8(2)
4・4.5・5.1・5.8・6.4・6.6・6.75・6.8・7・7.2・7.3・7.5・7.6・7.9・8.3・8.8
ブランド
  • アマテイ
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](29)
  • 若井産業(5)
  • KN村田産業(6)
  • タチカワ(5)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ノーブランド(1)
  • SK11(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • 修理(13)
  • 土牛(9)
  • 未来工業(7)
  • エスコ(4)
  • エコワン(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • 侍BLACK(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n釘」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
CN50(グリーン) アマテイCN50(グリーン)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイCN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘/針金連結 アマテイカラーN釘/針金連結アマテイ
4,098税込4,508
1箱(1200本)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429アズワン品番67-2300-89
関連キーワード
n釘特集