Excellent kobo
Excellent koboのページです。Excellent koboは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Excellent kobo(8件のレビュー)当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
Excellent kobo(6件のレビュー)当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
Excellent kobo(12件のレビュー)当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
Excellent kobo(1件のレビュー)3日以内出荷
12.7mm、6.3mm角のラチェットハンドルが2本付いて便利です。
用途車の整備にも家庭用のメンテナンスにも。セット商品数54差込角(mm)12.7、6.3セット内容・ワンタッチラチェットハンドル(12.7mm角、6.3mm角)・エクステンションバー(12.7mm角、6.3mm角)・ユニバーサルジョイント(12.7mm角、6.3mm角)・スライドヘッド(12.7mm角)・スパークプラグソケット(12.7mm角):21mm・スライディングハンドル(6.3mm角)・本締用T型ドライバーハンドル(6.3mm角)・ソケット(12.7mm角):10、12、13、14、17、19、22、24、27、32・ソケット(6.3mm角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13・ドライバービット:+0、+1、+2、+2、+3、-4、-5、-6・ヘックススローブレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、6・ソケットアダプター・ビットホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
Excellent kobo(1件のレビュー)当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
Excellent kobo(2件のレビュー)翌日出荷
用途家具の組立等に最適材質S45C全長(mm)8mm:90、10mm:95、12mm:100、13mm:110、14mm:115、17mm:127セット内容(mm)8、10、12、13、14、17