カテゴリ
- 測定用品(3)
- テスタ(マルチメータ)(1)
絞り込み
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- 横河
- アズワン(51)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(843)
- A&D(エー・アンド・デイ)(95)
- VIBRA(新光電子)(89)
- シンワ測定(21)
- 村上衡器(14)
- 安藤計器製工所(21)
- Tenmars(3)
- HIOKI(日置電機)(17)
- SK(新潟精機)(223)
- タジマツール(TJMデザイン)(95)
- リオン(24)
- 佐藤計量器製作所(31)
- 大正天びん製作所(296)
- 小野測器(11)
- 島津製作所(28)
- 東亜計器(14)
- 長野計器(28)
- ブランドをもっと見る

デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ
横河¥71,980~税込¥79,178~1個15日以内出荷電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。校正証明書JCSS校正
デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付
横河¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷から15日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1
デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付
横河¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から15日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ2ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1(1ch測定時)・約2(2ch測定時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら