カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 横河
- Canon(12)
- 横河計測(4)
- エイム電子(4)
- 富士電機(2)
- brembo(2)
- アライドテレシス(2)
- 内外電機(1)
- StarTech.com(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
「tx1002」の検索結果

ディジタル温度計 TX10シリーズ
横河¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付
横河¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から15日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付
横河¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-12-56校正証明書一般校正(英語)