ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業のページです。ケイ・ジー・ワイ工業は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ケイ・ジー・ワイ工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒466-0057 名古屋市昭和区高辻町10番11号 |
|---|
ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
アルミ棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)当日出荷
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装色白棚受け金具L型棚受け
カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
L型棚受ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スチール製棚受け(ビス付き)
材質スチール付属品木ネジ付色グリーン表面処理焼付塗装棚受け金具L型棚受け
曲面対応マグネットフック グルピッタケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット保持力N(kgf)5
ステンレスブラケット(補強金具)220ケイ・ジー・ワイ工業当日出荷から3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)当日出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)仕上メッキ耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
ステンレスブラケット(補強金具)316ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
アークブラケットケイ・ジー・ワイ工業当日出荷
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業3日以内出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
デルタブラケットケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)当日出荷
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
ストレートブラケットケイ・ジー・ワイ工業当日出荷
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)3日以内出荷
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)安全荷重(kg)20板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
ステンレスブラケット(補強金具)325ケイ・ジー・ワイ工業3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け
プラスターブラケットミニケイ・ジー・ワイ工業当日出荷
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受材質スチール安全荷重(kg)(2本1組)10付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)色ホワイト棚受け金具L型棚受け
L型棚受 75×100 黒ケイ・ジー・ワイ工業当日出荷
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824アズワン品番67-2304-22
クリップ&ブラケット スプラッシュケイ・ジー・ワイ工業6日以内出荷
心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)25取付ピッチ(mm)最大600適合ガラス厚(mm)6~25適合ガラス奥行(mm)最大200
取付金具S型ケイ・ジー・ワイ工業3日以内出荷
フェンスや門扉のポスト取付に使用する金具です。