カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(2)
- オーハウス(5)
- 三和電気計器(3)
- CKD(3)
- KSフィルター(3)
- Vesrah(2)
- 入間川ゴム(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- アイシン精機(1)
- NISSIN(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 南電機(1)
- ラムマウント(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
- ホーリック(1)
- 東京堂(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cx-1000」の検索結果

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥75,980税込¥83,5781個47日以内出荷速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応