カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(10)
- 三商(3)
- マノスター(2)
- アズワン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- クローネ(1)
「manostar w081」の検索結果
特価

バリタップコントローラー
東京理工舎(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~