カテゴリ
- 電動工具(1)
- 変圧器/トランス(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- KHK(小原歯車工業)(3)
- AirTAC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- StarTech.com(115)
- ノーリツ(60)
- U-CP(41)
- SKC(環境測定)(37)
- スバル(25)
- 大阪魂(25)
- 山洋電気(24)
- 変換名人(21)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
- ヤナセ(柳瀬)(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- タンガロイ(18)
- アカギ(18)
- ASUS(エイスース)(18)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る
「psa」の検索結果
特価

スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000