カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- 新電元(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TOTO(1)
- STMicro(1)
- VISHAY(1)
- シマデン(1)
- 菊水電子工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- SanRex(三社電機製作所)(1)
- パナソニックコネクト(1)
「sanrex」の検索結果

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型
東京理工舎(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%