カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- 富士電機(25)
- 三菱電機(4)
- 富士電機機器制御(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sc-5n 200v」の検索結果

交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型
東京理工舎¥139,800~税込¥153,780~1個47日以内出荷コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93