カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(1)
- SMC(224)
- 伊東電機(7)
- KITACO(6)
- ラムマウント(4)
- KENWOOD(3)
- ELPA(2)
- 未来工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イノアック(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハリケーン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「vp-05a」の検索結果
特価

サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型
東京理工舎¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
バリタップ
東京理工舎¥5,298税込¥5,8281個16日以内出荷基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間容量(VA)50電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%