カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- KITACO(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- ハリケーン(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- アース製薬(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 伊東電機(1)
- ポータル・アンド・クリエイティブ(1)
- ローランド(1)
- イメージニクス(1)
- MCP(1)
「vp-05c」の検索結果
特価

サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型
東京理工舎¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100