カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら