カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- ELPA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YEC(1)
- エーモン(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ミヤマ電器(3)
- 東京コスモス電機(1)
「wd1314」の検索結果

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型
東京理工舎(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。相数単相付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1