絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SMT

SMTのページです。SMTは、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT4インチロングエアーカッティンググラインダーSMT
31,980税込35,178
1本
当日出荷
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
12,880税込14,168
1本
4日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMTロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)SMT
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
MD-700用 コイルキット SMTMD-700用 コイルキットSMT
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
33,980税込37,378
1本
欠品中
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチSMT
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
超音波分散機用交換チップ SMT超音波分散機用交換チップSMT
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
標準ホーン先端に付いています。チップにエロージョン(浸蝕)が発生した場合、交換します。金属粉の混入を嫌うサンプルには、セラミックタイプもございます。
材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
ピニオンラックレンチ SMTピニオンラックレンチSMT
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
MD-700用 ミニパッド SMTMD-700用 ミニパッドSMT
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT3/4 ツインハンマーインパクトレンチSMT
39,980税込43,978
1台
欠品中
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2ミニインパクトレンチ SMT1/2ミニインパクトレンチSMT
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー全長(mm)112質量(kg)1.56ブラック回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)678アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
演色LEDワークライト SMT演色LEDワークライトSMT
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
19PC フレアナットレンチセット SMT19PC フレアナットレンチセットSMT
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
用途ブレーキ周りや配管のフレアナット整備に。