カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- ラジアル玉軸受(1)
- 整備工具・収納(8)
- クリップリムーバー/内張りはがし(6)
- 空圧工具(7)
- エアーインパクトレンチ(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 充電タイプワークランプ(2)
- バッテリー・電装(1)
- 自動車用電線/コード(1)
- 測定用品(1)
- 内視鏡(1)
- 電動工具(6)
- 研削(2)
- マルチツール/セット品(2)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業工具(6)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMT
- SMT(南海精工所)(166)
- サンハヤト(3)
- NB(日本ベアリング)(6)
- SAMTEC(752)
- WURTH ELEKTRONIK(591)
- HARWIN(235)
- KINGBRIGHT(189)
- 日本モレックス(molex)(158)
- omron(オムロン)(123)
- HIROSE(ヒロセ電機)(107)
- ホンダ(106)
- KYOCERA AVX(89)
- VISHAY(88)
- JST(日本圧着端子製造)(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- WEIDMULLER(80)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(78)
- STMicro(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smt」の検索結果

ワイヤーインストーラー
SMT(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!色ブラック
狭所特化メタルトリムリムーバー
SMT¥2,698税込¥2,9681個当日出荷薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
モニター付きスコープカメラ
SMT(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)寸法(mm)150×85×17電源充電:5V・2A/500mAケーブル長(m)3.5レンズ径(Φmm)5.5表示部4.3インチ/1080P/30fps連続使用時間(時間)5バッテリーリチウム電池解像度320×240バッテリー電圧(V)3.7視野角70度充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2600画素数640×480/1280×720/1920×1080防水性IP67(レンズのみ)焦点距離5~500cmケーブル径(Φmm)4.85
トリムリムーバーミニ
SMT¥2,998税込¥3,2981本当日出荷薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
COBハンディライト
SMT(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
ファインタッチリムーバー
SMT(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
ホイールスタッドリペアキット
SMT¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
ダイヤモンドニトリルグローブ
SMT¥3,298~税込¥3,628~1箱(50枚)ほか当日出荷表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ
SMT(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37色レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2 ショートインパクトレンチ
SMT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ
SMT(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ロンググラインダー(11ACT01)
SMT¥39,980税込¥43,9781本当日出荷NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。トラスコ品番334-7753材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)7シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級内輪20ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応外輪32mm軌道輪形状深溝玉軸受
ミニダクターⅡ
SMT¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
COBハンディライト
SMT¥9,998税込¥10,9981個当日出荷充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
4インチロングエアーカッティンググラインダー
SMT¥37,980税込¥41,7781本当日出荷コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
エアーレギュレーター
SMT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。用途手元でのエアー調整に取付口1/4流量調整方式3段階調節式
MD-700用 コイルキット
SMT¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。サイズ11”×7.5×3”
フレキシブルマグネットピックアップツール
SMT¥2,698税込¥2,9681本当日出荷先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
ショートインパクトソケットセット
SMT¥3,998税込¥4,3981セット(6個)当日出荷サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
プロセスホモジナイザー
SMT¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1色レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ミニダクターVENOM
SMT¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
フレックスロングギアレンチ
SMT¥12,880税込¥14,1681本4日以内出荷超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
4PCミニピックセット
SMT¥2,298税込¥2,5281セット(4本組)4日以内出荷4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。セット内容4タイプ形状ピック型長さL(mm)140
MD-700用 ミニパッド
SMT¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
演色LEDワークライト
SMT¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
SMT¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
超音波分散機
SMT¥559,800税込¥615,7801台20日以内出荷小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機用マイクロチップ
SMT¥96,980~税込¥106,678~1個20日以内出荷細い容器、微量の処理液向きのチップです。標準ホーンを外し、振動子にカプラーを取り付け、その先に付けます。材質チタン合金形態ステップ型適合型式UH-50/150/300/600