カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMT
- モノタロウ(3)
- ブロードウォッチ(5)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- シンワ測定(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STS(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 3R(スリーアール)(1)
- MCO(1)
- エンリス商事(1)
- Teslong(1)
「teslong td500」の検索結果

モニター付きスコープカメラ
SMT(2件のレビュー)¥111,980税込¥123,1781個当日出荷直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)寸法(mm)150×85×17電源充電:5V・2A/500mAケーブル長(m)3.5レンズ径(Φmm)5.5表示部4.3インチ/1080P/30fps連続使用時間(時間)5バッテリーリチウム電池解像度320×240バッテリー電圧(V)3.7視野角70度充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2600画素数640×480/1280×720/1920×1080防水性IP67(レンズのみ)焦点距離5~500cmケーブル径(Φmm)4.85