パイプ折りたたみイス不二貿易(19件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)320質量(kg)1.6高さ(mm)470種類折りたたみ椅子奥行(mm)320耐荷重(kg)80張地合成皮革(PVC)背もたれなし材質(フレーム)金属(鋼)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×715座幅(mm)Φ300材質(座面)合成皮革(PVC)材質(塗装)エポキシ樹脂塗装入数6収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×265×305材質(クッション)ウレタンフォーム座面径(Φmm)300/座面クッション直径:260総質量(kg)1.8
傘立て不二貿易(6件のレビュー)欠品中
シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。
スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。
お出かけ時のイライラも解消します。
また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。
用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン
静音式掛時計シンプル 25cm WH不二貿易3日以内出荷
場所を問わない!静音式のシンプル壁掛け時計モノトーンですっきりした印象のシンプルデザイン。お家だけでなく職場でも使いやすい!シンプルなホワイトの文字盤で視認性もバツグンです!文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様●ムーブメント:sangtai6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
カウンターチェアースタイルロー H-1007不二貿易当日出荷
材質スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)385高さ(mm)660~870奥行(mm)390素材合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×320
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
カラーボックス 3段 A4対応不二貿易欠品中
ベーシックな仕様で収納に重宝する3段ボックスです。
お好みのカラーでお部屋をコーディネートでき、タテ置きにもヨコ置きにも利用可能です。
用途シェルフ、収納棚、収納、本棚、書棚として。段数3段材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)6耐荷重(kg)15(棚板1枚あたり5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×1110適合サイズA4
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ウィル ワイヤーアンブレラスタンド不二貿易3日以内出荷
玄関をおしゃれに彩る傘立て。幅15.5cmとスリムな形状。スチール製。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)0.85寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)15.5×15.5×45
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分