カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- BIGM(丸山製作所)(400)
- SMC(237)
- omron(オムロン)(153)
- コーセル(98)
- コガネイ(24)
- 北陽電機(20)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 小野測器(16)
- 三菱電機(15)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- azbil(旧:山武)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 富士電機(9)
- 竹中電子工業(9)
- ホンダ(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2y-3s」の検索結果

ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ
NEMICON(ネミコン)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から65日以内出荷透過形光学方式。 クリック機構内蔵。色ダイヤル:黒質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から65日以内出荷外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から65日以内出荷超小型サイズながら400パルスまで対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9