カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(7)
- オムロンヘルスケア(2)
- MUTOH(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ライン精機(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- BOURNS(1)
- Alps Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e6b2-cwz1x 2000」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回