カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(1)
  • KMT(1)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • ParkTool(パークツール)(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl673zz」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 7Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
関連キーワード
検出・センサカテゴリ