カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • スーパーツール(6)
  • コガネイ(5)
  • アズワン(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • KITACO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • DJI(2)
  • 通信興業(2)
  • APERTO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-1000」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    35,980税込39,578
    1個
    65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ