カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • コガネイ(1)
  • 橋本クロス(1)
  • 佐文工業所(1)
  • KSフィルター(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-300s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
検出・センサカテゴリ