カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- CHINO(チノー)(1)
- NTB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mc1000-000」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から65日以内出荷外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回