カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • CKD(3)
  • DNライティング(6)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • omron(オムロン)(4)
  • onsemi(7)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • SMC(7)
  • エス・シー・テクノ(5)
  • エニダイン(4)
  • コガネイ(4)
  • コフロック(5)
  • コンドーテック(2)
  • ダイキン工業(3)
  • プロトティップ(3)
  • 三菱マテリアル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50-2」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 7Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
  • NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)

    SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    65日以内出荷
    性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ