カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- MOXA(1)
- NAKANO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc7-e」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から65日以内出荷超小型サイズながら400パルスまで対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20