カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Dailywell Electronics(3)
- Festo(9)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(311)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(2)
- カクタ(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- タカチ電機工業(1)
- ニッサン(5)
- レイ・アウト(71)
- 三ツ星ベルト(2)
- 中橋製作所(2)
- 佐文工業所(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「md-2b」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9