カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
  • KITACO(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • NTB(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イシハシ精工(4)
  • タンガロイ(3)
  • プロテック(3)
  • ヨシムラ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md38」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
検出・センサカテゴリ