カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • TRUSCO(4)
  • マグナ(3)
  • キングジム(2)
  • 田倉工具(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • ケニス(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • Vesrah(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • アバー・インフォメーション(2)
  • 室谷(2)
  • A-Gas Japan(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-300」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)

    SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

    NEMICON(ネミコン)
    69,980税込76,978
    1個
    65日以内出荷
    性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2