カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- Canon(1)
- KSフィルター(1)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- rapoo(ラプー)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- つくし工房(1)
- エスコ(6)
- ケニス(1)
- ケルヒャー(1)
- セルスター(1)
- ナビス(アズワン)(4)
- ミドリ安全(1)
- 二六製作所(1)
- 大栄テクノ(2)
- 岡崎精工(1)
- 日本精密測器(2)
- 日機(1)
- 田倉工具(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら