カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- 八光電機(1)
- SBC(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sbh-30」の検索結果
特価

SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
NEMICON(ネミコン)¥62,980~税込¥69,278~1個65日以内出荷性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2