カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • SPARKFUN(1)
  • TRUSCO(2)
  • エムエフ(1)
  • ササガワ(1)
  • ムラコシ(1)
  • ヤマグチ(1)
  • 仙台銘板(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufo-2」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
    色ダイヤル:黒質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
    質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
検出・センサカテゴリ