カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ヒルトライン
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(6)
- コクヨ(4)
- 椿本チエイン(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- KN村田産業(2)
- コイズミ照明(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ブランドをもっと見る
「ad38」の検索結果
特価

コネクター
ヒルトライン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
違径ソケット
ヒルトライン¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60