絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
呼び径(B)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
ブランド
- エスロン
- モノタロウ(4)
- Aron(アロン化成)(10)
- セキスイ(19)
- 日本プラスチック工業(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- 東栄管機(32)
- アカギ(29)
- 前澤化成工業(28)
- アサヒAV(21)
- 三菱マテリアル(232)
- PISCO(ピスコ)(61)
- ミヤコ(57)
- カクダイ(49)
- 日栄インテック(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
- SMC(31)
- エスコ(31)
- 未来工業(29)
- HSバルブ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vp 40」の検索結果
特価

プラントVPパイプ
エスロン¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75
エスロン¥28,980税込¥31,8781箱(6個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
エスロン¥999税込¥1,0991個当日出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 90°チーズ
エスロン¥229~税込¥252~1個当日出荷受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
エスロン TS継手
エスロン¥239税込¥2631個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
エスロン TS継手
エスロン¥119税込¥1311個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー材質(ねじ部)樹脂