カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • CyberPower
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • 大阪魂(19)
  • アメリカン電機(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • GSユアサインフラシステムズ(6)
  • 明工社(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ハーティング(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • RS PRO(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • Thomson Linear(2)
  • オーム電機(1)
  • 日東工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema 6-15」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用 CyberPowerCPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用CyberPower
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
PR3000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPowerOL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用CyberPower
181,980税込200,178
1個
4日以内出荷
OL2200RTJP
用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20電源コード(m)3保存温度(℃)0~40入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10充電時間(時間)4バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90
PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
PR2000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
OL2200/3000用増設バッテリ CyberPowerOL2200/3000用増設バッテリCyberPower
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
BP72V60ARTJP
用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PR750LCD3CJP
用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPowerOL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用CyberPower
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
OL3000RTJP
用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160
関連キーワード
nema l6-20特集