カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- CyberPower
- イスカル(9)
- CKD(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 京セラ(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- タンガロイ(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ラムマウント(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- アタゴ(2)
- 岡崎精工(2)
- KTC(2)
- ノーブランド(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- JTC(2)
- パロマ(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pr101」の検索結果
特価

PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷RBP0112用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)5.81本体寸法(mm)奥行305バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36本体幅(mm)203
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷PR1000JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用
CyberPower¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷PR1000LCDRT1UJP用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥69,980税込¥76,9781個欠品中PR1500JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050